Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00062320 HM-Z 1 PINZA PER HM - 00062320

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00062320 HM-Z 1 PINZA PER HM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zangenform - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209623206

Artikelnummer

FIS00062320

Herstellernummer

00062320

Hersteller

FIS

Zangenform:

gerade

Fissaggio metallico per lastre e pannelli HMPinza per HM-SMateriali di supporto: Vantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindiper altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione.Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-struttureFunzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassellodovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto.Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 4006209623206Codice fischer: 62320