Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00060719 FZA 14X60 M10/25 TASSELLO A - 00060719

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00060719 FZA 14X60 M10/25 TASSELLO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Max. Klemmdicke - 25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209607190

Artikelnummer

FIS00060719

Herstellernummer

00060719

Hersteller

FIS

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Max. Klemmdicke:

25 mm

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00060719 - FZA 14X60 M10 25 TASSELLO A