Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00060718 FZA 14X40 M10/25 - 00060718

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00060718 FZA 14X40 M10/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Max. Klemmdicke - 25 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209607183

Artikelnummer

FIS00060718

Herstellernummer

00060718

Hersteller

FIS

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Max. Klemmdicke:

25 mm

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00060718 - FZA 14X40 M10 25