FISCHER ITALIA - FIS00060716 FZA 12X50 M 8/15 - 00060716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 15 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
4006209607169
Artikelnummer
FIS00060716
Herstellernummer
00060716
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
15 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante sottosquadro ZYKON FZAIl sistema di fissaggio con la più elevata sicurezza in calcestruzzo fessurato. Versione con barra filettata.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON permette una connessione ""per forma""e assicura la massima sicurezza anche in caso di grandi fessure. L'installazione dell'ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile. La speciale punta FZUB permette un'installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio. La geometria del foro permette una ridotta energia di posa e un'installazione senza sforzo. FZA-I consente lo smontaggio a filo del supporto.Applicazioni: Costruzioni in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli FacciateFunzionamento: FZA è idoneo per installazione non passante. Il foro sottosquadro è realizzando utilizzando la speciale punta FZUB. Dopo l'inserimento nel foro, il corpo dell'ancorante è espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L'ancorante occupa così tutto lo spazio del foro sottosquadro.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 15; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Punta richiesta FZUB: 12 x 50; Percussore richiesto FZE plus: FZE 12 plus; Lunghezza bullone - l - [mm]: 79; Riferimenti:EAN: 4006209607169Codice fischer: 60716


