Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00060712 FZA 10X40 M 6/10 - 00060712

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00060712 FZA 10X40 M 6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 10 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209607121

Artikelnummer

FIS00060712

Herstellernummer

00060712

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

10 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante sottosquadro ZYKON FZAIl sistema di fissaggio con la più elevata sicurezza in calcestruzzo fessurato. Versione con barra filettata.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON permette una connessione ""per forma""e assicura la massima sicurezza anche in caso di grandi fessure. L'installazione dell'ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile. La speciale punta FZUB permette un'installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio. La geometria del foro permette una ridotta energia di posa e un'installazione senza sforzo. FZA-I consente lo smontaggio a filo del supporto.Applicazioni: Costruzioni in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli FacciateFunzionamento: FZA è idoneo per installazione non passante. Il foro sottosquadro è realizzando utilizzando la speciale punta FZUB. Dopo l'inserimento nel foro, il corpo dell'ancorante è espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L'ancorante occupa così tutto lo spazio del foro sottosquadro.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Punta richiesta FZUB: 10 x 40; Percussore richiesto FZE plus: FZE 10 plus; Lunghezza bullone - l - [mm]: 60; Riferimenti:EAN: 4006209607121Codice fischer: 60712