Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00052390 GKS TASS.PER CARTONG. C/VITE T - 00052390

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00052390 GKS TASS.PER CARTONG. C/VITE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schraube - ja

  • Dübellänge - 22 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 25 mm

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4042205044881

Artikelnummer

FIS00052390

Herstellernummer

00052390

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schraube:

ja

Dübellänge:

22 mm

Min. Bohrlochtiefe:

25 mm

Mit Gewinde:

ja

Fissaggio per cartongesso GKIl tassello più veloce per l'installazione nel cartongessoMateriali di supporto: Cartongesso, pannelli e lastreVantaggi: Completo dell'apposito accessorio di montaggio che permette l'installazione in tempi molto rapidi e senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Installazione semplificata. La filettatura di GK permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dellospazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GK può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità . GK è adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni.Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessori Ideale per: Installazioni in serieFunzionamento: Il tassello per cartongesso GK è adatto per installazioni non passanti. Avvitare il tassello a filo pannello con l'attrezzo in dotazione. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Non è richiesto alcun preforo per pannelli con spessore fino a 15 mm. Non adatto per pannelli in gesso-fibra o cartongesso piastrellato.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 13; Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 25; Attacco utensile: PZ2; Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,5 x 35; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 22; Riferimenti:EAN: 4006209523902Codice fischer: 52390