Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050599 BUSSOLA RET.D16 L=1000 - 00050599

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050599 BUSSOLA RET.D16 L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Ausführung - zum Stecken

  • Verankerung - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209505991

Artikelnummer

FIS00050599

Herstellernummer

00050599

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Ausführung:

zum Stecken

Verankerung:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

1000 mm

Mit Flansch:

nein

Selbstschneidend:

nein

Bussola retinata in metallo da 1 metro FIS HLVantaggi: Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico.Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati.Rete avvolta in acciaiozincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabili. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamieraSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Adatto per: ¿10/M10 / ¿12/M12; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Quantità di resina per 10 cm: 14; Riferimenti:EAN: 4006209505991Codice fischer: 50599