FISCHER ITALIA - FIS00050598 BUSSOLA RET.D12 L=1000 - 00050598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4006209505984
Artikelnummer
FIS00050598
Herstellernummer
00050598
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
1000 mm
Bussola retinata in metallo da 1 metro FIS HLVantaggi: Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico.Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati.Rete avvolta in acciaiozincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabili. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamieraSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Adatto per: ¿6 / M 6 - ¿8 / M 8; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Quantità di resina per 10 cm: 12; Riferimenti:EAN: 4006209505984Codice fischer: 50598


