FISCHER ITALIA - FIS00050583 MR 8 TASSELLO ACCIAIO - 00050583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff des Ankers - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Max. Klemmdicke - 22 mm
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
4006209505830
Artikelnummer
FIS00050583
Herstellernummer
00050583
Hersteller
FIS
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Max. Klemmdicke:
22 mm
Fissaggio a chiodo MRIl fissaggio con semplice installazione a percussione in calcestruzzo non fessuratooMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi:La speciale costruzione del corpo dell'ancorante consente di essere installato nel foro con un basso numero di colpi di martello. Questo consente una facile installazione.Quando la spina è a filo dell'elemento filettato, l'espansione dell'ancoranteè completa, assicurando così spostamenti minimi anche sotto carico. La speciale geometria della spina di espansione riduce lo sforzo di inserimento, consentendo quindi un'installazione rapida e semplice.Applicazioni: Solo per fissaggi che non necessitano di certificazioneCorrimanoInferriateCancelli di giardiniFunzionamento: MR è idoneo per installazione passante e non passante.Il corpo dell'ancorante è inserito nel foro con un martello, senza il bisogno della spina di espansione.Poi la spina di espansione è inserita con un martello e il fissaggio a chiodo si espande contro la superficie del foro.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 22; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 70; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70; Riferimenti:EAN: 4006209505830Codice fischer: 50583


