Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050564 BUSSOLA RG 28X200 M20I - 00050564

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050564 BUSSOLA RG 28X200 M20I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2x Innengewinde

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 5 ST

EAN

4006209505649

Artikelnummer

FIS00050564

Herstellernummer

00050564

Hersteller

FIS

Ausführung:

2x Innengewinde

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bussola RGBussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo.Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM, FIS SB, FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 200; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 45; Profondità di ancoraggio efficace - hef - [mm]: 200; Filettatura - A - : M 20; Diametro foro - d0 - [mm]: 32; Riferimenti:EAN: 4006209505649Codice fischer: 50564