Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050552 RG 12X90 M8 I - 00050552

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050552 RG 12X90 M8 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 90 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209505526

Artikelnummer

FIS00050552

Herstellernummer

00050552

Hersteller

FIS

Länge:

90 mm

Werkstoff:

sonstige

Bussola RGBussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo.Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM, FIS SB, FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 90; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 18; Profondità di ancoraggio efficace - hef- [mm]: 90; Filettatura - A - : M 8; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti:EAN: 4006209505526Codice fischer: 50552