FISCHER ITALIA - FIS00050510 M 10 TASSELLO NYLON C/DADO OT. - 00050510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...10 mm
Bohrlochdurchmesser - 20 mm
Mit Schraube - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4006209505106
Artikelnummer
FIS00050510
Herstellernummer
00050510
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10...10 mm
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
60 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
nein
Bohrlochtiefe:
80 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


