FISCHER ITALIA - FIS00050474 FIS H 20X85N TASSELLO A CALZA - 00050474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Gewindemaß (metrisch) - 16
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
20 ST
EAN
4006209504741
Artikelnummer
FIS00050474
Herstellernummer
00050474
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
16
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
90 mm
Mit Flansch:
nein
Selbstschneidend:
nein
Tassello FIS HNTassello a calza con adattatoreVantaggi: Il tassello a calza gialla FIS HN è l’ideale per il fissaggio su supporti forati. La maglia della calza garantisce un perfetto riempimento dei vuoti evitando la fuoriuscita di resina.L’iniezione della resina dal beccuccio miscelatore delle cartucce bicomponenti è agevolato dalla presenza dell’adattatore (ugello centratore da interporre fra miscelatore FIS MR PLUS e tassello a calza FIS HN).I 4 fori presenti sulla testa del tasselloa calza FIS HN sono veri e propri fori spia e danno l’idea dello stato di riempimento della calza. Appena la resina fuoriesce da questi fori “troppo pieno” non è più necessario introdurre resina.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di ancoraggio min ancorante - hs - [mm]: 90; Adatto per: ¿12/M12; Quantità di resina per tassello: 18; Diametro foro - d0 - [mm]: 20; Riferimenti:EAN: 4006209504741Codice fischer: 50474


