FISCHER ITALIA - FIS00050398 N 6X40/10 S M6 - 00050398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 10 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Packung
50 ST
EAN
4006209503980
Artikelnummer
FIS00050398
Herstellernummer
00050398
Hersteller
FIS
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
10 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
ja
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Anschlussgewinde (metrisch):
6
Farbe:
grau
Collare distanziatore per tubiIl collare distanziatore in metallo per cavi e tubiMateriali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Apertura a cerniera. Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6.Applicazioni: Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistratoFunzionamento: Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV. Individuare la tipologia di collarino più adatta. Forare il supporto come da indicazioni.Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 55; Attacco utensile: M6; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 4006209503980Codice fischer: 50398


