FISCHER ITALIA - FIS00050376 N8-100 Z A2 TASSELLO C/VITE I - 00050376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 60 mm
Länge - 100 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4006209503768
Artikelnummer
FIS00050376
Herstellernummer
00050376
Hersteller
FIS
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
60 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
ja
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Gasbeton:
ja
Farbe:
grau
N-S A2 Tassello in nylon con vite a chiodo premontata in acciaio inox A2Il fissaggio a percussione per un'installazione semplice e rapidaMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcioBlocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale Pannello pieno in gessoVantaggi: Il montaggio rapido a percussione riduce la quantità di tempo necessario e permette un'installazione in serie economica. La battuta interna impedisce l'espansione prematura (bloccaggio) del fissaggio e assicura un'installazione senza problemi. L'impronta a croce e la filettatura della vite a chiodo e permettono il suo svitamento e la successiva rimozione dell'oggetto da fissare. L'ampia gamma di diametri, lunghezze utili e forme della testa permettono di trovare il fissaggio adatto per ogni applicazione.Applicazioni: Sottostrutture in legno o metallo Profili di raccordo o profilati di connessione per cartongesso a parete Rivestimenti sottili Lamiere Collari per cavi e tubazioni Nastri perforatiFunzionamento: Il fissaggio a percussione N è idoneo per installazioni passanti. Durante l'applicazione, la vite espande il fissaggio in 2 direzioni, garantendo così un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. Il fissaggio con bordo svasato è consigliato per l'installazione di strutture leggere in legno. Per l'installazione di profili in metallo utilizzare il fissaggio con il bordo cilindrico, mentre per le installazioni su fori asolati, utilizzare il tassello con il bordo piatto.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 60; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 100; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 115; Impronta: PZ3; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 40; Riferimenti:EAN: 4006209503768Codice fischer: 50376


