Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050347 N10-135 TASSELLO C/VITE CHIODO - 00050347

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050347 N10-135 TASSELLO C/VITE CHIODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Befestigungsstärke - 85 mm

  • Länge - 135 mm

  • Werkstoff des Dübels - Kunststoff

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209503478

Artikelnummer

FIS00050347

Herstellernummer

00050347

Hersteller

FIS

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Befestigungsstärke:

85 mm

Länge:

135 mm

Werkstoff des Dübels:

Kunststoff

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Mit Rand:

ja

Mit Schraubnagel:

ja

Stiftform:

Nagelschraube

Geeignet für Gasbeton:

ja

Farbe:

grau

N-S Tassello in nylon con vite a chiodo premontataIl fissaggio a percussione per un'installazione semplice e rapidaMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale Pannello pieno in gessoVantaggi: Il montaggio rapido a percussione riduce la quantità di tempo necessario e permette un'installazione in serie economica. La battuta interna impedisce l'espansione prematura (bloccaggio) del fissaggio e assicura un'installazione senza problemi. L'impronta a croce e la filettatura della vite a chiodo e permettono il suo svitamento e la successiva rimozione dell'oggetto da fissare. L'ampia gamma di diametri, lunghezze utili e forme della testa permettono di trovare il fissaggio adatto per ogni applicazione.Applicazioni: Sottostrutture in legno o metallo Profili di raccordo o profilati di connessione per cartongesso a parete Rivestimenti sottili Lamiere Collari percavi e tubazioni Nastri perforatiFunzionamento: Il fissaggio a percussione N è idoneo per installazioni passanti. Durante l'applicazione, la vite espande il fissaggio in 2 direzioni, garantendo così un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. Il fissaggio con bordo svasato è consigliato per l'installazione di strutture leggere in legno. Per l'installazione di profili in metallo utilizzare il fissaggio con il bordo cilindrico, mentre per le installazioni su fori asolati, utilizzare il tassello con il bordo piatto.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 85; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 135; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 150; Impronta: PZ3; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 4006209503478Codice fischer: 50347