Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050280 BARRA RG M10X165 - 00050280

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050280 BARRA RG M10X165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 165 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - Stahl

  • Tiefenmarkierung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209502808

Artikelnummer

FIS00050280

Herstellernummer

00050280

Hersteller

FIS

Länge:

165 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Stahl

Tiefenmarkierung:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00050280 - BARRA RG M10X165