FISCHER ITALIA - FIS00050264 BARRA RG M10X130 R - 00050264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - rostfreier Stahl
Mit Außengewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209502648
Artikelnummer
FIS00050264
Herstellernummer
00050264
Hersteller
FIS
Länge:
130 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Außengewinde:
ja
fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 20; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 7; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 4006209502648Codice fischer: 50264


