Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050262 BARRA RG M30X380 - 00050262

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050262 BARRA RG M30X380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 380 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 30

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefenmarkierung - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4006209502624

Artikelnummer

FIS00050262

Herstellernummer

00050262

Hersteller

FIS

Länge:

380 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

30

Werkstoff:

sonstige

Tiefenmarkierung:

ja

Mit Außengewinde:

ja

fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 65; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 46; Diametro foro - d0 - [mm]: 35; Riferimenti:EAN: 4006209502624Codice fischer: 50262