Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050260 BARRA RG M20X260 - 00050260

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050260 BARRA RG M20X260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 260 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Mit Außengewinde - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209502600

Artikelnummer

FIS00050260

Herstellernummer

00050260

Hersteller

FIS

Länge:

260 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

20

Mit Außengewinde:

ja

fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 54; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 12; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 30; Diametro foro - d0 - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 4006209502600Codice fischer: 50260