FISCHER ITALIA - FIS00048795 N 6X40/7 P (100) - 00048795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 7 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Schraubsystem - Phillips PH
Packung
1 ST
EAN
4006209487952
Artikelnummer
FIS00048795
Herstellernummer
00048795
Hersteller
FIS
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
7 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Farbe:
grau
N-P Tassello in nylon con bordo largo e vite a chiodo premontataIl fissaggio a percussione per un'installazione semplice e rapidaMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale Pannello pieno in gessoVantaggi: Il montaggio rapido a percussione riduce la quantità di tempo necessario e permette un'installazione in serie economica. La battuta interna impedisce l'espansione prematura (bloccaggio) del fissaggio e assicura un'installazione senza problemi. L'impronta a croce e la filettatura della vite a chiodo e permettono il suo svitamento e la successiva rimozione dell'oggetto da fissare. L'ampia gamma di diametri, lunghezze utili e forme della testa permettono di trovare il fissaggio adatto per ogni applicazione.Applicazioni: Sottostrutture in legno o metallo Profili di raccordo o profilati di connessione per cartongesso a parete Rivestimenti sottili LamiereCollari per cavi e tubazioni Nastri perforatiFunzionamento: Il fissaggio a percussione N è idoneo per installazioni passanti. Durante l'applicazione, la vite espande il fissaggio in 2 direzioni, garantendo così un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. Il fissaggio con bordo svasato è consigliato per l'installazione di strutture leggere in legno. Per l'installazione di profili in metallo utilizzare il fissaggio con il bordo cilindrico, mentre per le installazioni su fori asolati, utilizzare il tassello con il bordo piatto.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 7; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 40; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 55; Impronta: PZ2; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 4006209487952Codice fischer: 48795


