FISCHER ITALIA - FIS00048412 EA II M8X40 R - 00048412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
4006209484128
Artikelnummer
FIS00048412
Herstellernummer
00048412
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Beton:
ja
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Vorsteckmontage:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein
Zul. Last Zugzone:
6.1 kN
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Selbstbohrend:
nein


