Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00048284 EA II M8 - 00048284

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00048284 EA II M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209482841

Artikelnummer

FIS00048284

Herstellernummer

00048284

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Zul. Last Zugzone:

3.9 kN

Min. Bohrlochtiefe:

33 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ancorante a percussione EA IIL'ancorante a percussione filettato internamente con collarino per una semplice installazioneMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato, per fissaggi multipli in applicazioni non strutturali Solai alveolari in calcestruzzo precompresso = C30/37 (solo la versione corta EA II M..x25) Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il collare in rilievo impedisce al corpo dell'ancorante di scivolare nel foro e assicura un'installazione a percussione senza problemi. Grazie alla filettatura metrica interna è possibile utilizzare bulloni o barre filettate comuni per un ideale adattamento all'applicazione. Il percussore per trapano a percussione EMS permette un'installazione senza sforzo, in particolare in caso di installazioni seriali. La marcatura apposta durante l'espansione con il percussore EHS Plus facilita il controllo dell'ancoraggio e fornisce una sicurezza elevata. L'elemento in materiale elastomerico della versione corta con hef 25 mm impedisce all'ancorante di cadere fuori dal foro prima dell'espansione.Applicazioni: Tubazioni e condotte di ventilazione Sistemi sprinkler Condotte porta cavi e funi Inferriate Strutture in carpenteria metallica Macchinari Consolle Puntelli per casseformeFunzionamento: EA II è idoneo per installazione non passante Inserire l'ancorante a percussione nel foro e utilizzando un martello portarlo a filo della superficie del supporto. Il corpo dell'ancorante è poi espanso, spingendo il cono interno con il percussore EHSPlus (oppure il percussore per trapano a percussione EMS), contro la parete del foro. Il percussore deve appoggiare sul bordo dell'ancorante affinché la corretta espansione sia assicurata.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 8; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 14; Profondità foro min per installazione non passante - h1 - [mm]: 33; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 8; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 4006209482841Codice fischer: 48284