FISCHER ITALIA - FIS00048222 RG 10 X 75 M 6 I - 00048222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
10 ST
EAN
4006209482223
Artikelnummer
FIS00048222
Herstellernummer
00048222
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
nein
Selbstschneidend:
nein


