Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00048213 FID 50 - 00048213

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00048213 FID 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schraube - nein

  • Bohrlochdurchmesser - 5 mm

  • Dübellänge - 50 mm

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209482131

Artikelnummer

FIS00048213

Herstellernummer

00048213

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schraube:

nein

Bohrlochdurchmesser:

5 mm

Dübellänge:

50 mm

Mit Gewinde:

ja

Fissaggio su pannelli isolanti FID Il fissaggio per installazioni senza ponte termico su pannelli isolantiMateriali di supporto: Pannelli isolanti resistenti a compressione, non intonacati Pannelli isolanti resistenti a compressione,intonacati Pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)Vantaggi: Gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico. La geometria del FID permette un'installazione semplice, senza preforatura, in strati sottili di intonaco, risparmiando così una fase dell'installazione. Il FID 50 è utilizzato in pannelli isolanti sottili a partire da 50 mm. Il FID 90 è utilizzato in pannelli isolanti più spessi e può sopportare carichi più alti. L'impronta per l'inserto permette l'installazione con avvitatore, garantendo così un montaggio veloce ed economico.Applicazioni: Per fissare accessori leggeri in pannelli isolanti intonacati o non intonacati. Le aree di applicazione sono: Facciate con sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) Isolamento Applicazioni elettriche Applicazioni refrigerate e climatizzate Applicazioni acusticheFunzionamento: Il FID può essere installato nel pannello isolante con un avvitatore elettrico o a mano. La speciale spirale filettata ricava la sua sede nel pannello isolante. Gli oggetti sono fissati con una vite da 4,5 mm per il FID 50 e con una vite da 6 mm per il FID90. L'ingresso d'acqua nell'isolamento può essere prevenuta sigillando il collarino del fissaggio con un sigillante idoneo dopo l'installazione non passante. Si raccomanda di eseguire un preforo da 6 mm in sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) con intonaco.Specifiche tecniche: Per spessore isolamento: 50; Profondit` di avvitamento max: 40; Profondità di avvitamento min: 50; Attacco utensile: T40; Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 4,5 - 5; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 4006209482131Codice fischer: 48213