Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00048068 EMS M10X25/30 - 00048068

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00048068 EMS M10X25/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftmaß - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209480687

Artikelnummer

FIS00048068

Herstellernummer

00048068

Hersteller

FIS

Stiftmaß:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

nein

Percussore per installazione con trapano a percussione EMSSpecifiche tecniche: Adatto per: EA II M 10 x 25, EA II M 10 x 30; Attacco per elettroutensili: SDS plus; Riferimenti:EAN: 4006209480687Codice fischer: 48068