Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00047305 FZEA II 14X40 M12 TASSELLO A P - 00047305

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00047305 FZEA II 14X40 M12 TASSELLO A P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209473054

Artikelnummer

FIS00047305

Herstellernummer

00047305

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Zul. Last Zugzone:

3.6 kN

Min. Bohrlochtiefe:

43 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ancorante a percussione ZYKON FZEA IIL'ancorante filettato internamente con ridotta profondità di ancoraggio per fissaggi singoli in calcestruzzo fessuratoMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'ancorante a percussione e sottosquadro ZYKON permette l'installazione di fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato. La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON riduce l'energia richiesta per l'installazione. La speciale punta FZUB permette un'installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio. La marcatura impressa durante l'espansione dell'ancorante assicura un controllo semplice dell'installazione. L'installazione dell'ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile.Applicazioni: Tubazioni Sistemi di ventilazione Sistemi antincendio Sprinkler Passerelle portacavi Controsoffitti sospesiFunzionamento: FZEA II è idoneo per installazione non passante. Il foro sottosquadro è realizzando utilizzando la speciale punta FZUB. Dopo l'inserimento nel foro, il corpo dell'ancorante è espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L'ancorante occupa così tutto lo spazio del foro sottosquadro.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 43; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 21; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 15; Punta richiesta FZUB: 14 x 40; Percussore richiesto FZED plus: FZED 14 plus; Riferimenti:EAN: 4006209473054Codice fischer: 47305