Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00045959 WIS 2 MM/5 M SET - 00045959

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00045959 WIS 2 MM/5 M SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Öse

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige

  • Kabelmaterial - sonstige

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209459591

Artikelnummer

FIS00045959

Herstellernummer

00045959

Hersteller

FIS

Endbefestigung:

mit Öse

Kabeldurchmesser:

2 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

sonstige

Kabelmaterial:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Sistema di cavi WISSpecifiche tecniche: Lunghezza cavo: 5; ¿ filo: 2; Riferimenti:EAN: 4006209459591Codice fischer: 45959