Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00045791 FWA 8X120 - 00045791

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00045791 FWA 8X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209457917

Artikelnummer

FIS00045791

Herstellernummer

00045791

Hersteller

FIS

Ancorante con fascetta espandente FWAL'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'ancorante è idoneo per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. La lunga filettatura permette di bilanciare la tolleranza di costruzione dei componenti e l'installazione distanziata, aumentando così laflessibilità . Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un'installazione notevolmente più semplice. L'estremità dell'ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare più rapidi.Applicazioni: Carpenteria metallica leggera Balaustre Gradini Passerelle portacavi Scale Cancelli InferriateFunzionamento: FWA è idoneo per installazione passante e non passante. Prima dell'installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l'estremità del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 75; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 120; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio- l - [mm]: 120; Riferimenti:EAN: 4006209457917Codice fischer: 45791