Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00045687 THERMAX 8/100 M6 (CONF 20 PZ) - 00045687

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 100 mm

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209456873

Artikelnummer

FIS00045687

Herstellernummer

00045687

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Länge:

100 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schaftdurchmesser:

10 mm

Gewindeart:

metrisch

Fissaggio distanziato Thermax 8 / 10Il fissaggio termicamente isolato per installazione distanziata in sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) LegnoVantaggi: L'installazione distanziata consente di regolare la posizione dell'oggetto da fissare ed evita segni da schiacciamento e danni al sistema composito di isolamento termico esterno (ETICS). Thermax 8 e 10 utilizzati con il fissaggiouniversale UX si ancorano saldamente nel substrato. Il cono in materiale plastico crea una barriera termica tra l'oggetto da fissare e l'interno del supporto, realizzando un fissaggio ottimizzato dal punto di vista energetico. Il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro ricava la propria sede nel pannello isolante garantendo un'installazione semplice e veloce senza l'utilizzo di particolari strumenti.Applicazioni: Per il fissaggio termicamente isolato di: Insegne Lampade Cassette delle lettere Rilevatori di movimento Pluviali Parafulmini Guide per non vedentiFunzionamento: Thermax 8 e Thermax 10 sono idonei per installazioni non passanti. Il cono autoforante, rinforzato in fibra di vetro, ricava la propria sede nell'isolamento attraversando l'intonaco durante l'installazione. Il cono isolante crea una barriera termica minimizzando le perdite di calore. L'installazione non richiede alcun particolare utensile. In caso di utilizzo su legno senza fissaggio UX, il legno così come l'intonaco, deve essere pre-forato: Thermax 8: d0 = 14 mm, h0 = 50 mm; Thermax 10: d0 = 18 mm, h0 = 50 mm (vedere nota a piè pagina nella tabella dei carichi) L'ampia gamma offre molteplici opzioni di montaggio con viti metriche (M 6/8/10), viti per lamiera metallica (6,3 mm), viti truciolari da 6,0 mm o viti truciolari da 4,5 - 5,5 mm utilizzando un fissaggio a espansione SX 5.Specifiche tecniche: Contenuto: UX 10 / Thermax / SX 5; Lunghezza utile: 80 - 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Viti truciolari / metriche / per lamiere metalliche: 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 60; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Profondità foro - h0 - [mm]: 160; ¿ Calotta - ADK - [mm]: 18; Riferimenti:EAN: 4006209456873Codice fischer: 45687