Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00045301 BUSSOLA RET.D22 L=1000 - 00045301

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00045301 BUSSOLA RET.D22 L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Ausführung - zum Stecken

  • Verankerung - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 6 ST

EAN

4006209453018

Artikelnummer

FIS00045301

Herstellernummer

00045301

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Ausführung:

zum Stecken

Verankerung:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

1000 mm

Bussola retinata in metallo da 1 metro FIS HLVantaggi: Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico.Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati.Rete avvolta in acciaiozincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabili. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamieraSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Adatto per: ¿12/M12 - ¿16/M16; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Quantità di resina per 10 cm: 20; Riferimenti:EAN: 4006209453018Codice fischer: 45301