Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044920 FH II 15/15 SK TASSELLO ACC. - 00044920

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044920 FH II 15/15 SK TASSELLO ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 100 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 15 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 105 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209449202

Artikelnummer

FIS00044920

Herstellernummer

00044920

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

100 mm

Bohrlochdurchmesser:

15 mm

Min. Bohrlochtiefe:

105 mm

Mit Zulassung:

ja

Ancorante ad alte prestazioni FH II-SKL'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Con testa svasata piana.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante strutturale con testa svasata piana. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio può pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave.Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate InferriateFunzionamento: FH II è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 15; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 105; Chiave di serraggio (esagono incassato) - SW - [mm]: 6; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 100; Riferimenti:EAN: 4006209449202Codice fischer: 44920