FISCHER ITALIA - FIS00044887 FH II 15/10 S TASSELLO ACC. - 00044887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 107 mm
Bohrlochdurchmesser - 15 mm
Zul. Last Zugzone - 40 kN
Packung
25 ST
EAN
4006209448878
Artikelnummer
FIS00044887
Herstellernummer
00044887
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
107 mm
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Zul. Last Zugzone:
40 kN
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Mit Zulassung:
ja
Ancorante ad alte prestazioni FH II-SL'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Con testa esagonale.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante strutturale con testa esagonale. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio può pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave.Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate InferriateFunzionamento: FH II è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Spessore fissabile max - t fix- [mm]: 10; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 106; Riferimenti:EAN: 4006209448878Codice fischer: 44887


