FISCHER ITALIA - FIS00044643 FZED 12 PLUS PERCUSSORE - 00044643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftmaß - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4006209446430
Artikelnummer
FIS00044643
Herstellernummer
00044643
Hersteller
FIS
Stiftmaß:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
nein
Percussore FZED PlusSpecifiche tecniche: Adatto per: FZEA 12; Riferimenti:EAN: 4006209446430Codice fischer: 44643


