Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044637 FZE 10 PLUS PERCUSSORE - 00044637

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044637 FZE 10 PLUS PERCUSSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftmaß - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209446379

Artikelnummer

FIS00044637

Herstellernummer

00044637

Hersteller

FIS

Stiftmaß:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

nein

Percussore FZE PlusSpecifiche tecniche: Adatto al fissaggio: FZA 10 x ...M6; Riferimenti:EAN: 4006209446379Codice fischer: 44637