Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044121 FNA II 6X25/5 TASSELLO ACC. - 00044121

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044121 FNA II 6X25/5 TASSELLO ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209441213

Artikelnummer

FIS00044121

Herstellernummer

00044121

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Max. Klemmdicke:

5 mm

Zul. Last Zugzone:

1 kN

Min. Bohrlochtiefe:

40 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante a percussione, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00044121 - FNA II 6X25 5 TASSELLO ACC.