Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044110 FNA II 6X30 M6X41 TASSELLO ACC - 00044110

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044110 FNA II 6X30 M6X41 TASSELLO ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 41 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209441107

Artikelnummer

FIS00044110

Herstellernummer

00044110

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

41 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Zul. Last Zugzone:

1.2 kN

Min. Bohrlochtiefe:

40 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ancorante a chiodo FNA II ML'ancorante a percussione facile da installare per fissaggi multipli. Versione con testa filettata e dado flangiato.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C12/25 a C50/60, fessurato, per fissaggimultipli in applicazioni non strutturali Adatto anche per: Mattoni pieni in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Solai in calcestruzzo alveolare precompressoVantaggi: Il funzionamento appositamentesviluppato permette una semplice installazione a percussione e quindi un tempo di posa ridotto. La profondità di ancoraggio estremamente ridotta impedisce di incontrare le armature per un'installazione senza problemi. La fascetta di espansione ottimizzata assicura la tenuta dell'ancorante dopo il suo posizionamento nel foro e impedisce la caduta nelle installazioni a soffitto. La massiccia sezione del gambo dell'ancorante garantisce un'elevata capacità portante in caso di incendio e offre un alto livello di sicurezza. Le differenti forme della testa permettono il fissaggio di diversi elementi ed il perfetto adattamento per ogni applicazione.Applicazioni: Lastre di protezione antincendio Pannelli di protezione antincendio Sistemi di ventilazione Sistemi di sospensione a fune o a profilo Profili di montaggio Collari metallici Sottostrutture in legno o metalloFunzionamento: FNA II M6 è idoneo per installazione passante enon passante. Una volta installato, l'ancorante a chiodo FNA II si espande automaticamente con l'applicazione del carico. L'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.Percussori disponibili:FNA S-SBO per il montaggio sul trapano a percussione, FNA S-SDS per l'installazione in serie con un martello perforatore, FNA S-H per l'installazione manuale di profili di montaggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 40; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 41; Riferimenti:EAN: 4006209441107Codice fischer: 44110