FISCHER ITALIA - FIS00043634 FIS E 15X85 M12 BOCCOLA FILETT - 00043634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 85 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
4006209436349
Artikelnummer
FIS00043634
Herstellernummer
00043634
Hersteller
FIS
Länge:
85 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Bussola FIS EBussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forataVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 85; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Quantità di resina per profondità di ancoraggio efficace in muratura di mattoni pieni: 5; Riferimenti:EAN: 4006209436349Codice fischer: 43634


