Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00043631 FIS E 11X85 M6 BOCCOLA FILETTA - 00043631

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00043631 FIS E 11X85 M6 BOCCOLA FILETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 85 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209436318

Artikelnummer

FIS00043631

Herstellernummer

00043631

Hersteller

FIS

Länge:

85 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff:

Stahl

Bussola FIS EBussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forataVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 85; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 6; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Quantità di resina per profondità di ancoraggio efficace in muratura di mattoni pieni: 4; Riferimenti:EAN: 4006209436318Codice fischer: 43631