FISCHER ITALIA - FIS00041901 FIS H 12X85 K TASSELLO A RETE - 00041901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Gewindemaß (metrisch) - 8
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8001132419014
Artikelnummer
FIS00041901
Herstellernummer
00041901
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
85 mm
Mit Flansch:
nein
Selbstschneidend:
nein
fischer FIS-HKTassello a reteVantaggi: Il tassello a rete in nylon FIS HK è la soluzione certificata CE per il fissaggio su supporti forati.Le dimensioni dei fori garantiscono una fuoriuscita calibrata della resina nell’intorno del tassello. Una volta indurita, la resina lavora con il principio del sottosquadro (fa contrasto sulle coste in laterizio dei mattoni forati).L’iniezione della resina deve partire dal fondo del tassello a rete in nylon FIS HK. Perciò si consiglia di spingere ilbeccuccio miscelatore FIS MR PLUS sul fondo del FIS HK, iniettando la resina in maniera regolare pompando sulla pistola in maniera graduale e facendo risalire il beccuccio lentamente verso la superficie al fine di riempire tutto il tassello.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85; Adatto per: FIS A M6-M8; Quantità di resina per tassello: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 8001132419014Codice fischer: 41901


