Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00041900 FIS H 12X50 K TASSELLO A RETE - 00041900

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00041900 FIS H 12X50 K TASSELLO A RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Ausführung - zum Stecken

  • Verankerung - Loch

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132419007

Artikelnummer

FIS00041900

Herstellernummer

00041900

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

8

Ausführung:

zum Stecken

Verankerung:

Loch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

50 mm

Mit Flansch:

nein

Selbstschneidend:

nein

fischer FIS-HKTassello a reteVantaggi: Il tassello a rete in nylon FIS HK è la soluzione certificata CE per il fissaggio su supporti forati.Le dimensioni dei fori garantiscono una fuoriuscita calibrata della resina nell’intorno del tassello. Una volta indurita, la resina lavora con il principio del sottosquadro (fa contrasto sulle coste in laterizio dei mattoni forati).L’iniezione della resina deve partire dal fondo del tassello a rete in nylon FIS HK. Perciò si consiglia di spingere ilbeccuccio miscelatore FIS MR PLUS sul fondo del FIS HK, iniettando la resina in maniera regolare pompando sulla pistola in maniera graduale e facendo risalire il beccuccio lentamente verso la superficie al fine di riempire tutto il tassello.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 50; Adatto per: FIS A M6-M8; Quantità di resina per tassello: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 8001132419007Codice fischer: 41900