FISCHER ITALIA - FIS00040599 FSN-TPB 3,5X25 F 1000 - 00040599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1000 ST
EAN
4006209405994
Artikelnummer
FIS00040599
Herstellernummer
00040599
Hersteller
FIS
Vite per cartongesso FSN-TPBFSN-TPBMateriali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: FosfatatoImpronta: Impronta a croce PHILLIPS PHFilettatura: Filettatura fineForma della testa: Testa a trombaIdoneo per: Profili in metallo spesso fino a 2,0 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 21; Lunghezza - l - [mm]: 25; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 8000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4006209405994Codice fischer: 40599


