Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00040434 GKM 27 TASS. METAL. CON VITE - 00040434

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00040434 GKM 27 TASS. METAL. CON VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schraube - ja

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Dübellänge - 31 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 35 mm

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209404348

Artikelnummer

FIS00040434

Herstellernummer

00040434

Hersteller

FIS

Mit Schraube:

ja

Gewindemaß (metrisch):

4

Dübellänge:

31 mm

Min. Bohrlochtiefe:

35 mm

Mit Gewinde:

ja

Fissaggio metallico per cartongesso GKMTassello autofilettante in metallo per applicazioni su pannelli e lastre in cartongessoMateriali di supporto: Gesso-fibra Lastre e pannelli in cartongessoVantaggi: Grazie alle sue specifiche proprietà , GKM può essere utilizzato per pannelli in gesso-fibra o cartongesso e con viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni. La specifica filettatura permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. La testa a croce ne permette l'avvitamento con un cacciavite o una punta standard. Non è richiesto nessun accessorio di avvitamento specifico. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GKM può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità .Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessoriFunzionamento: GKM è adatto per installazione non passante. Il tassello autofilettante in metallo si fissa direttamente al supporto. Installazione a filo pannello in qualsiasi materiale. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Pre-forare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra o cartongesso doppio. Non adatto per cartongesso piastrellato.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 27; Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 35; Attacco utensile: PZ2; Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,5 x 50; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 31; Riferimenti:EAN: 4006209404348Codice fischer: 40434