FISCHER ITALIA - FIS00040432 GKM 12 TASS. METAL. CON VITE - 00040432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schraube - ja
Gewindemaß (metrisch) - 4
Dübellänge - 31 mm
Min. Bohrlochtiefe - 35 mm
Mit Gewinde - ja
Packung
1 ST
EAN
4042205134315
Artikelnummer
FIS00040432
Herstellernummer
00040432
Hersteller
FIS
Mit Schraube:
ja
Gewindemaß (metrisch):
4
Dübellänge:
31 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Mit Gewinde:
ja
Fissaggio metallico per cartongesso GKMTassello autofilettante in metallo per applicazioni su pannelli e lastre in cartongessoMateriali di supporto: Gesso-fibra Lastre e pannelli in cartongessoVantaggi: Grazie alle sue specifiche proprietà , GKM può essere utilizzato per pannelli in gesso-fibra o cartongesso e con viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni. La specifica filettatura permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. La testa a croce ne permette l'avvitamento con un cacciavite o una punta standard. Non è richiesto nessun accessorio di avvitamento specifico. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GKM può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità .Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessoriFunzionamento: GKM è adatto per installazione non passante. Il tassello autofilettante in metallo si fissa direttamente al supporto. Installazione a filo pannello in qualsiasi materiale. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Pre-forare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra o cartongesso doppio. Non adatto per cartongesso piastrellato.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 12; Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 35; Attacco utensile: PZ2; Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,5 x 35; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 31; Riferimenti:EAN: 4006209404324Codice fischer: 40432


