Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00037653 BN 4,8X350 FASCETTA CABL. (BUS - 00037653

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 4.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209376539

Artikelnummer

FIS00037653

Herstellernummer

00037653

Hersteller

FIS

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

4.8 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta BN bianca / UBN neraFascette per cablaggio in nylonVantaggi: Fascette per tubi autoestinguente in conformità con UL 94 classe V"". Resistente alle temperature da -40 ° C a +80 ° C. Nylon di alta qualità permetteuna applicazione per tutto l'anno, anche se esposti al gelo. Materiale stabilizzato ai raggi UV (solo UBN nero) specificamente per uso esterno. Silicone privo di alogeni e autoestinguente.Applicazioni: Per legare: Cavi elettrici Tubi di isolamento flessibili ed in plastica rigida Tubi in acciaioFunzionamento: Posizionare la fascetta attorno all'oggetto da fissare, tirare la fascetta attraverso l'apertura sulla testa della fascetta stessa. Impossibile aprire la fascetta visto che la linguetta rimane perfettamente bloccata. Resistenza alla temperatura una volta installata da -40°C a +80°C. Temperatura di utilizzo consigliata massimo fino a -25°C.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 4,8 x 350; Riferimenti:EAN: 4006209376539Codice fischer: 37653