Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00033208 PUPM 3 PISTOLA IN METALLO - 00033208

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00033208 PUPM 3 PISTOLA IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Griff klappbar - nein

  • PU-Schaum-Pistole - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209332085

Artikelnummer

FIS00033208

Herstellernummer

00033208

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Metall

Griff klappbar:

nein

PU-Schaum-Pistole:

ja

Pistola PUPM 3Vantaggi: Pistola in metallo per schiuma poliuretanica con 2 prolunghe.Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 4006209332085Codice fischer: 33208