FISCHER ITALIA - FIS00030148 FHY M10 TASSELLO ACCIAIO - 00030148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mit Schraube - nein
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Dübellänge - 52 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4006209301487
Artikelnummer
FIS00030148
Herstellernummer
00030148
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Mit Schraube:
nein
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Dübellänge:
52 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Mit Gewinde:
ja
Ancorante per solai alveolari FHYL'ancorante filettato internamente facile da installare per fissaggi su solai alveolari in calcestruzzo precompressoMateriali di supporto: Approvato per: Solai alveolari in calcestruzzo precompresso = C45/55Vantaggi: Grazie al suo principio di funzionamento l'ancorante FHY può essere utilizzato sia sulle zone del materiale vuote che piene, fino a 5 cm dalle armature di precompressione. Questo assicura la massima flessibilità e una facile installazione. Il bordo in rilievo impedisce al corpo dell'ancorante di scivolare nella cavità , permettendo così un'installazione senza difficoltà . La geometria ottimizzata minimizza lo sforzo di installazione e permette l'utilizzo dell'ancorante in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione. Grazie alla filettatura metrica interna è possibile utilizzare bulloni o barre filettate comuni per un ideale adattamento all'applicazione.Applicazioni: Tubazioni Passerelle portacavi Sistemi di ventilazione Sistemi sprinkler Controsoffitti sospesi Consolle Costruzioni metalliche Costruzioni in legnoFunzionamento: FHY è idoneo per installazione non passante. Inserire l'ancorante per solai alveolari FHY nel foro e utilizzando un martello portarlo a filo della superficie del supporto. L'ancorante non passante FHY deve poggiare sull'elemento da fissare per l'espansione. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Lunghezza della vite ls = Minima profondità di avvitamento e2 + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore della rondella (con barra filettata: + altezza del dado).Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 65; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 52; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 52; Riferimenti:EAN: 4006209301487Codice fischer: 30148


