Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00024426 ETR 80X90 (3) COLLARE A U - 00024426

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00024426 ETR 80X90 (3) COLLARE A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 102 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 120 mm

  • Rohraußendurchmesser - 90 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209244265

Artikelnummer

FIS00024426

Herstellernummer

00024426

Hersteller

FIS

Mittenabstand Schraubgewinde:

102 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

120 mm

Rohraußendurchmesser:

90 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

45 mm

Cavallotto a U per fissaggio tubi, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00024426 - ETR 80X90 (3) COLLARE A U