FISCHER ITALIA - FIS00024421 ETR 40X49 (1 1/2) COLLARE U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4006209244210
Artikelnummer
FIS00024421
Herstellernummer
00024421
Hersteller
FIS
Cavallotto a ""U""ETRIl collare U-bolt con filettatura metricaVantaggi: Le due filettature del cavallotto a ""U""permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.ProprietàMateriale: Acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm²Zincatura: Zincatura a freddoApplicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese.Fornito con 2 dadi esagonali.Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 70; Dimensione nominale: 1 1/2""; Filettatura - A - : M 8; Larghezza - B - [mm]: 58; Riferimenti:EAN: 4006209244210Codice fischer: 24421