FISCHER ITALIA - FIS00024417 ETR 15X21 (1/2) COLLARE A U - 00024417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mittenabstand Schraubgewinde - 28 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 45 mm
Rohraußendurchmesser - 21 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
100 ST
EAN
4006209244173
Artikelnummer
FIS00024417
Herstellernummer
00024417
Hersteller
FIS
Mittenabstand Schraubgewinde:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
45 mm
Rohraußendurchmesser:
21 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
22 mm
Cavallotto a U per fissaggio tubi, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00024417 - ETR 15X21 (1 2) COLLARE A U


